Beli alat pemotong akrilik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- TEKIRO Bolt CutterDeskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- Rothenberger Robolt Bolt CutterDeskripsi:untuk memotong besi behel/besi cor.
- MAXPOWER Rebar Cutteratribut:
- Total Length: 52 inch (1300 mm)
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- American Tool Gunting BetonDeskripsi:>Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
- Mujingfang Tile Cutteratribut:
- Color: Blue
Daftar Harga alat pemotong akrilik Terbaru March 2026
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter | Rp159.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender | Rp9.999.900 |
| JONNESWAY Aviation Tin Snip | Rp279.900 |
| Rothenberger Robolt Bolt Cutter | Rp2.099.900 |
| MAXPOWER Rebar Cutter | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)




/14P102120040-2.jpg)